Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /
Informazioni di prodotto
colore
Altro
larghezza
85 mm
altezza
105 mm
ingresso del cavo
Lato inferiore
lunghezza
195 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
stand-alone
collegabile in rete tramite cavo
alimentazione di corrente primaria
Alimentazione elettrica
sensore sostituibile
tensione di alimentazione
12 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te