›

RIV.GPL +4-20MA CATALICO PELLISTOR

Cod. Rexel IESE237PG
Cod. Produttore SE237PG

Informazioni principali

  • Serie: IESE237PG
  • Tipo sensore: Pellistor GPL
  • Uscite: 3 relè allarme
  • Uscita guasto: 1 relè
  • Segnale: 4-20 mA
  • Alimentazione: 12-24 Vcc
  • Assorbimento: 3 W
  • Protezione: IP65

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rivelatore per gas GPL con sensore Pellistor è progettato per l'uso in ambienti industriali e commerciali, garantendo un monitoraggio sicuro delle concentrazioni di gas GPL nell'aria. Il dispositivo è dotato di un contenitore con grado di protezione IP65, che lo rende resistente agli agenti atmosferici e adatto per applicazioni esterne.Questo rivelatore dispone di 3 uscite a relè per allarmi su 3 soglie di rilevamento (soglia 1, 2 e 3) e 1 uscita a relè per guasto. Inoltre, offre un'uscita 4-20 mA per il monitoraggio continuo delle concentrazioni di gas. La cartuccia del sensore è sostituibile (mod. ZSP05), consentendo una facile manutenzione del dispositivo.L'alimentazione può variare tra 12 Vcc e 24 Vcc, con un assorbimento di 3 W sia a 12 Vcc che a 24 Vcc, garantendo un'efficienza energetica ottimale. Le sue dimensioni compatte (L 190 x H 105 x P 83 mm) lo rendono ideale per l'installazione in vari ambienti.Questo rivelatore per gas GPL è conforme alla normativa CE, assicurando che soddisfi gli standard di sicurezza richiesti per l'uso in impianti e ambienti dove il rischio di esplosione o pericolo gas è presente.Caratteristiche tecnicheSensore: Pellistor per rilevazione GPLUscite: 3 relè di allarme, 1 relè di guasto, uscita 4-20 mAAlimentazione: 12 Vcc ÷ 24 Vcc, assorbimento 3WGrado di protezione: IP65Dimensioni: L 190 x H 105 x P 83 mmCartuccia sensore: sostituibile, modello ZSP05Funzione pratica: monitoraggio affidabile del gas GPL in ambienti a rischio esplosioneDisponibile su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Nero

larghezza

83 mm

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

rileva il propano

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

RIV.GPL +4-20MA CATALICO PELLISTOR