Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Rilevatore convenzionale di gas metano con sensore catalitico a pellistor in contenitore antideflagrante ATEX, ideale per il monitoraggio di ambienti industriali a rischio esplosione. Certificato CESI 03 ATEX 323, garantisce un'accurata rilevazione di perdite di gas metano con soglia d’intervento fino al 100% del LIE.Caratteristiche tecnicheTecnologia di rilevazione: sensore Pellistor con soglia di intervento regolabile 0-100% LIE.Uscite disponibili:3 relè di allarme (soglia 1, 2 e 3).1 relè di guasto per monitoraggio continuo.Uscita analogica 4-20 mA per collegamento a centrali di supervisione.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSP05/EX, per ridurre i costi di manutenzione.Condizioni operative:Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +50°C.Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ +55°C.Umidità relativa: 10 ÷ 90% RH (non condensata).Pressione di funzionamento: atmosferica ±10%.Resistenza a vibrazioni e urti: 0,35 mm (10-50-10 Hz) / 0,5J.Alimentazione: 12-24 Vcc, consumo 2 W.Dimensioni: L 190 × H 105 × P 83 mm.Peso: 3,4 kg.Grado di protezione: IP66, adatto ad ambienti industriali gravosi.Certificazione ATEX: II 2G EEx d IIC T6, conforme alla normativa CESI 03 ATEX 323.Soluzione affidabile e robusta per il rilevamento di gas metano, adatta per impianti industriali e ambienti a rischio esplosione, con segnalazione immediata degli allarmi e interfacciamento con sistemi di monitoraggio remoto.Disponibile su richiesta.