Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIE326FR
Cod. Produttore
IE326FR

Informazioni di prodotto

Rivelatore fumo 12 V, uscita relè NA, 2 LED fissi, IP43, Ø100 x H48 mm, 145 g.
Descrizione del produttore: Rivelatore di fumo convenzionale per sistemi antintrusioneProgettato per garantire una rilevazione tempestiva del fumo, questo dispositivo opera a 12 Vcc ed è dotato di un'uscita relè (tipo NA) che si attiva in caso di allarme.Uscita AllarmeUscita relè NA per attivazione immediata in caso di allarmeIndicatori VisiviDotato di 2 LED rossi a luce fissa per indicare lo stato di allarmeMorsetti per collegare un LED esterno di allarmeAlimentazione e ConsumiAlimentazione: 12 Vcc (compatibile con range 10–15 Vcc)Assorbimento: 36 µA a riposo e 34 mA in allarmeProtezione e Condizioni OperativeGrado di protezione: IP43Condizioni operative: da -10 a +50°CDimensioni e PesoDimensioni: Ø 100 mm x H 48 mmPeso: 145 gUna soluzione affidabile e facile da integrare in impianti di sicurezza, ideale per garantire la protezione antincendio in ambienti interni.

Materiale del corpo

Altro

Produttore

RIV.FUMO CONV.C/OUT REL NA X ANTIN

€ 58,47 x 1 pz.