› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

RIV. CABLATO GAS CO

Cod. Rexel IERCCO
Cod. Produttore RCCO

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vca/12 Vcc
  • Assorbimento: 15 mA a riposo
  • Uscita relè: 230 Vca, 5 A
  • Grado protezione: IP42
  • Dimensioni: 150x90x52 mm
  • Peso: 400 g
  • Segnalazione: buzzer e LED
  • Serie: IERCCO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rivelatore cablato di Gas CO (Monossido di Carbonio) offre un sistema affidabile di monitoraggio della qualità dell'aria, rilevando concentrazioni di gas pari al 10% del LIE (Limite Inferiore di Esplosività). Ideale per ambienti civili e industriali, garantisce la massima sicurezza grazie alle sue funzionalità avanzate.Caratteristiche tecnicheRilevazione precisa del Monossido di Carbonio (CO) con soglia di allarme al 10% LIE.1 uscita a relè (230 Vca, 5 A) per l’attivazione di dispositivi esterni.Buzzer di potenza per una chiara segnalazione acustica di allarme.Funzione di test con pulsante dedicato.Dipswitch di configurazione per impostare il funzionamento del relè in modalità diverse.Sistema di autodiagnosi con rilevamento guasto sensore.Indicatori LED per segnalazione di presenza alimentazione, allarme e guasto.Grado di protezione IP42, ideale per installazioni interne con protezione da polvere e umidità.Dati tecnici:Alimentazione:230 Vca (assorbimento: 15 mA a riposo, 13,5 mA in allarme)12 Vcc (assorbimento: 100 mA a riposo, 80 mA in allarme)Dimensioni: L 150 x H 90 x P 52 mmPeso: 400 gGrazie alle sue prestazioni avanzate e alla versatilità di alimentazione, questo rivelatore rappresenta una soluzione efficace per la sicurezza in ambito domestico e professionale.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

85 mm

altezza

90 mm

volume

96 DECIBEL_A

ingresso del cavo

Altro

lunghezza

150 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP42

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

RIV. CABLATO GAS CO