Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
AWA091083
Cod. Produttore
A091083
Cod. EAN
8032615486698

Informazioni di prodotto

Il riscaldatore AWA091083 offre soluzioni efficienti e affidabili per il riscaldamento elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con tensioni da 110V a 240V per maggiore versatilità
  • Integrazione semplice in impianti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza ottimale di 60W
  • Riscaldamento rapido e uniforme
  • Affidabilità e lunga durata anche in ambienti professionali
Il riscaldatore AWA091083 da 60W è progettato per un'alimentazione versatile, funzionando correttamente su tensioni comprese tra 110V e 240V. Questo dispositivo è ideale per una vasta gamma di applicazioni, offrendo un riscaldamento efficiente e affidabile. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per ambienti sia domestici che professionali. Il design compatto consente un facile posizionamento in spazi ristretti, mentre la semplicità d'uso ne facilita l'integrazione in qualsiasi impianto elettrico. Con il riscaldatore AWA091083, è possibile ottenere calore in modo rapido ed efficiente, soddisfacendo le esigenze di comfort e funzionalità. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel riscaldamento elettrico. Descrizione del produttore: Il riscaldatore AWA091083 da 60W è progettato per un'alimentazione versatile, funzionando correttamente su tensioni comprese tra 110V e 240V. Questo dispositivo è ideale per una vasta gamma di applicazioni, offrendo un riscaldamento efficiente e affidabile. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per ambienti sia domestici che professionali. Il design compatto consente un facile posizionamento in spazi ristretti, mentre la semplicità d'uso ne facilita l'integrazione in qualsiasi impianto elettrico. Con il riscaldatore AWA091083, è possibile ottenere calore in modo rapido ed efficiente, soddisfacendo le esigenze di comfort e funzionalità. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel riscaldamento elettrico.