Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEV3500
Cod. Produttore
EV3500
Cod. EAN
8015646786746

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Sliding shelf D=350mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

Ripiano scorrevole profondità 350 mm per quadri elettrici e automazione robusto e funzionale