› Distribuzione elettrica

Ripiano orizzontale cubicolo P1 larghezza 600 mm per ufficio e archiviazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSHS1600
Cod. Produttore PSHS1600
Cod. EAN 8015646792846

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Ripiano orizzontale
  • Lunghezza: 600 mm
  • Adatto per cubicolo P1
  • Materiale conforme RoHS II
  • Compatibile con sistema modulare
  • Struttura robusta e stabile
  • Facile installazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: horizontal shelf for cubicle p1 w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

125 mm

altezza

290 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ripiano orizzontale cubicolo P1 larghezza 600 mm per ufficio e archiviazione