› Distribuzione elettrica

Ripiano orizzontale 800mm scaffalature industriali resistente acciaio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSHS1908
Cod. Produttore PSHS1908
Cod. EAN 8015646793157

Informazioni principali

  • Descrizione: Ripiano orizzontale L 800mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Supporto e organizzazione interna
  • Compatibilità: Sistemi di distribuzione ABB
  • Finitura: Superficie zincata resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: horizontal shelf w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

838,7 mm

altezza

217 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ripiano orizzontale 800mm scaffalature industriali resistente acciaio