Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEV0400
Cod. Produttore
EV0400
Cod. EAN
8015646772732

Informazioni di prodotto

SHELF D 400

Documentazione tecnica

Ripiano di servizio progettato per armadi di automazione, realizzato in materiale metallico resistente che garantisce robustezza e durata nel tempo. La superficie forata permette una migliore aerazione e facilita il fissaggio di componenti o dispositivi elettrici. Adatto per supportare carichi all'interno di strutture modulari, contribuisce a organizzare e ottimizzare lo spazio interno degli armadi elettrici, assicurando un ambiente ordinato e funzionale per l’installazione di apparecchiature elettriche e di automazione. Descrizione del produttore: Shelf D 400

larghezza

444 mm

altezza

30 mm

profondità

400 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Ripiano di servizio metallico forato 400 mm per armadi automazione carichi moderati