› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

RIPETITORE FUORI PORTA OTTICO 2 LED

Cod. Rexel IESOL3ANL
Cod. Produttore SOL3ANL

Informazioni principali

  • Alimentazione: 6-30 Vcc
  • Consumo massimo: 7,3 mA
  • Segnalazione: 2 LED rossi
  • Materiale contenitore: ABS
  • Dimensioni: 100×70×35 mm
  • Peso: 56 g
  • Grado protezione: IP3X
  • Serie: Linea Antincendio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ripetitore fuori porta ottico è progettato per essere collegato alla base di sensori, migliorando la visibilità e l'indicazione dello stato del sistema. Dotato di 2 LED rossi di segnalazione, il dispositivo fornisce un'indicazione chiara dello stato di attivazione o allarme. Il contenitore è realizzato in ABS, un materiale robusto e resistente, adatto per ambienti residenziali o industriali.L'alimentazione del ripetitore va da 6 V a 30 Vcc, con un assorbimento massimo di 7,3 mA, garantendo un basso consumo energetico.Le dimensioni sono:Larghezza: 100 mmAltezza: 70 mmProfondità: 35 mmIl peso del dispositivo è di 56 g.Certificazione CE, che attesta la conformità del prodotto agli standard di sicurezza europei.Caratteristiche tecnicheLED rossi di segnalazione: forniscono una chiara indicazione dello stato del sistemaAlimentazione: 6-30 Vcc, con basso assorbimento (7,3 mA max)Materiale: contenitore in ABS, resistente e durevoleUtilizzo pratico:Questo ripetitore ottico è ideale per essere utilizzato in impianti di sicurezza dove è necessario fornire un'indicazione visibile dello stato del sistema. Grazie alla sua alimentazione versatile e al basso consumo, è adatto a una vasta gamma di applicazioni residenziali o industriali.

Caratteristiche tecniche

con scatola

RIPETITORE FUORI PORTA OTTICO 2 LED