› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

RIPETITORE BIDIREZIONALE C/BATT. TA

Cod. Rexel IERPPLUS
Cod. Produttore RPPLUS

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 25-28 mA
  • Portata: 150 m in aria libera
  • Gestione: fino a 40 dispositivi
  • Dimensioni: 82x128x25 mm
  • Peso: 89 g
  • Certificazioni: EN50131 grado 1
  • Serie: IERPPLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ripetitore radio bidirezionale è progettato per estendere la copertura dei dispositivi wireless IESS, garantendo una comunicazione stabile e affidabile con contatti, sensori, tastiere, telecomandi e sirene della linea GENIO.Caratteristiche tecnicheGestione fino a 40 dispositivi wireless della linea IESS.Portata operativa fino a 150 metri in aria libera.Compatibilità con la vasta gamma di accessori IESS per impianti antintrusione.Specifiche tecniche:Alimentazione: 12 Vcc (minimo 4,5 Vcc).Assorbimento:25 mA in stand-by.25 mA in ricezione.28 mA in trasmissione.Dimensioni: L 82 x H 128 x P 25 mm.Peso: 89 g.Certificazioni: Conforme EN50131 grado 1, classe ambientale II.Grazie alla sua elevata compatibilità e facilità d’installazione, questo ripetitore è una soluzione essenziale per garantire massima affidabilità e sicurezza nei sistemi di allarme wireless.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

A parete

altri sistemi bus

Altro

RIPETITORE BIDIREZIONALE C/BATT. TA