Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1447
Cod. Produttore
1447
Cod. EAN
8023903209471

Informazioni di prodotto

MODULO RIPETITORE SEGNALE DI MONTANTE. VIP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Modulo ripetitore attivo di segnale di montante del sistema ViP 10/100Mbit/s. Non necessita di alimentazione locale. ? possibile collegare fino ad 8 dispositivi in cascata. Prevede due connettori RJ45 (PSE/PD) NON in standard IEEE802.3at/af. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

60 mm

funzione

Ampliare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Ripetitore attivo segnale montante, sistema ViP, 10/100Mbps, cascata fino a 8 dispositivi, 2 connettori RJ45 PSE/PD, montaggio DIN 4 moduli