Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5BOC3000
Cod. Produttore
BOC3000
Cod. EAN
8053685377662

Informazioni di prodotto

Ripartitore ad innesto diretto su barre rame o alluminio

Documentazione tecnica

blocchi ripartitori sono realizzati in ottone. Grani M6 e M4 inclusi. VANTAGGI Installazione rapida e universale con un unico prodotto su barre filettate o preforate di diverse tipologie. Design ottimizzato per massimizzare superficie di contatto su barre profilate. Asole adatte per il fissaggio diretto con viti M5, M6, M8 e M10. Inserimento guidato dei cavi con battuta di arresto per garantire certezza della connessione. 8 uscite con o senza terminale fino ad un massimo di 550 A totali. Soluzione compatta e dall’ingombro minimo, anche in altezza. Differenziazione tra due range di sezioni di cavi per adattarsi alle diverse applicazioni. Descrizione del produttore: blocchi ripartitori sono realizzati in ottone. Grani M6 e M4 inclusi. VANTAGGI Installazione rapida e universale con un unico prodotto su barre filettate o preforate di diverse tipologie. Design ottimizzato per massimizzare superficie di contatto su barre profilate. Asole adatte per il fissaggio diretto con viti M5, M6, M8 e M10. Inserimento guidato dei cavi con battuta di arresto per garantire certezza della connessione. 8 uscite con o senza terminale fino ad un massimo di 550 A totali. Soluzione compatta e dall’ingombro minimo, anche in altezza. Differenziazione tra due range di sezioni di cavi per adattarsi alle diverse applicazioni.

sezione del filo

16 mm²

numero di poli

8

Produttore

Ripartitore universale ottone 8 uscite fino 550A per barre rame e alluminio