Descrizione del prodotto
Ripartitore tetrapolare con portata di 125A progettato per il montaggio su guida DIN. Dispone di 15 vie con connessioni a vite per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il dispositivo supporta un numero di ingressi pari a 2 e uscite pari a 13, con 4 poli totali. È adatto a conduttori con sezione da 4 a 16 AWG, offrendo versatilità nell’installazione elettrica. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per la distribuzione elettrica in impianti industriali e civili.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I ripartitori tetrapolari della serie DB/4 da 40, 100, 125 e 160 A con 6, 11, 13 e 14 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale, a seconda del modello, di 500 V e 690 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello.
Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace.
Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.