› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ripartitore tetrapolare 100A 7 vie serraggio diretto cablaggio quadri distribuzione

Cod. Rexel CEDB100-6/4
Cod. Produttore DB100-6/4
Cod. EAN 8051316010483

Informazioni principali

  • Serie: DB/4
  • Tensione nominale: 500-690 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero uscite: 7 vie
  • Custodia: Policarbonato e PA 6.6
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Morsetti: Serraggio diretto
  • Viti: Acciaio zincato imperdibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I ripartitori tetrapolari della serie DB/4 da 40, 100, 125 e 160 A con 6, 11, 13 e 14 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale, a seconda del modello, di 500 V e 690 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello. Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

64 mm

altezza

50 mm

profondità

90 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

6

numero di poli

4

con protezione dal contatto

Sezione conduttore, ingresso

10 ... 25 mm²

Sezione conduttore, uscita

0,75 ... 6 mm²

Sezione conduttore, ingresso AWG

4 ... 8

Sezione conduttore, uscita AWG

10 ... 18

Ripartitore tetrapolare 100A 7 vie serraggio diretto cablaggio quadri distribuzione
€ 15,17 x 1 pz.
(pz.)
74 pz.
Q.tà consigliata info