Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDB100-13/4
Cod. Produttore
DB100-13/4
Cod. EAN
8051316010506

Informazioni di prodotto

  • Serie: DB/4
  • Tensione nominale: 500-690 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero uscite: 14
  • Custodia in: policarbonato
  • Aggancio: Guida DIN 35 mm
  • Morsetti: serraggio diretto
  • Viti: acciaio zincato
Ripartitore tetrapolare progettato per garantire una distribuzione elettrica efficiente e sicura, con una portata di 100A e 15 vie per connessioni multiple. Dotato di 4 poli, consente il collegamento tramite raccordo a vite, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. Il montaggio su guida DIN facilita l'installazione e l'integrazione in quadri elettrici standard. Supporta conduttori con sezione da 10 a 18 AWG, adattandosi a diverse esigenze di cablaggio. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I ripartitori tetrapolari della serie DB/4 da 40, 100, 125 e 160 A con 6, 11, 13 e 14 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale, a seconda del modello, di 500 V e 690 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello. Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

corrente nominale

100 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

130 mm

altezza

50 mm

profondità

90 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

2

numero di uscite

13

numero di poli

4

con protezione dal contatto

Sezione conduttore, ingresso

10 ... 25 mm²

Sezione conduttore, uscita

0,75 ... 6 mm²

Sezione conduttore, ingresso AWG

4 ... 8

Sezione conduttore, uscita AWG

10 ... 18

Produttore

Ripartitore tetrapolare 100A 15 vie per quadri distribuzione