Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1740191000
Cod. Produttore
1740191000
Cod. EAN
4032248341818

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: M12 5 poli
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Configurazione: 8 porte
  • Montaggio: OL UT
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Modulo SAI-8-M con connettori M12 a 5 poli, progettato per il collegamento di sensori e attuatori in ambienti con grado di inquinamento 3. Dispone di 8 slot per sensori e attuatori, garantendo un'installazione versatile e affidabile. La sua esecuzione con connettori M12 assicura una connessione stabile e sicura, ideale per applicazioni industriali. Questo modulo rappresenta una soluzione efficiente per la gestione delle linee sensori/attuatori, combinando robustezza e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore 5 poli M12 per impianti industriali automazione