› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Ripartitore Quick Unipol compatto 80A 1 polo molla per impianti elettrici domestici e professionali blu

Cod. Rexel T5RPU5000
Cod. Produttore RPU5000
Cod. EAN 8053685372704

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A
  • Numero poli: 1
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale isolante: PA 6 UL-94 V0
  • Temperatura max: 125°C
  • Serie: RPU5000
  • Montaggio: DIN rail / piastra
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ripartitore Quick Unipol con molla da 80A è un componente essenziale per garantire un'ottima distribuzione dell'energia elettrica. Progettato con un numero di poli pari a uno e un punto di fissaggio per ogni polo, questo dispositivo offre una soluzione semplice e efficace per le necessità di impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il ripartitore è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua forma compatta lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la molla integrata facilita l'operazione di apertura e chiusura. Questo ripartitore è perfetto per applicazioni in ambito domestico e professionale, dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

53 mm

altezza

47 mm

profondità

24 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

max. corrente nominale

76 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

1,5 ... 25 mm²

Ripartitore Quick Unipol compatto 80A 1 polo molla per impianti elettrici domestici e professionali blu