Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5RPQ1051
Cod. Produttore
RPQ1051
Cod. EAN
8053685376795

Informazioni di prodotto

Ripartitore morsettiera quadripolare per un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Innesto rapido su guide DIN o pannelli con viti
  • Connessioni separate per ingressi e uscite, facilitando il cablaggio
  • Cablaggio da entrambi i lati con cavi con o senza terminale
  • Ispezionabilità e verifica semplice delle connessioni
  • Customizzazione completa con barre orientabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP10 per sicurezza contro contatti accidentali
  • Materiali privi di alogeni e resistenti fino a +85 °C
  • Struttura robusta e durevole per affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Ripartitori RPQ1051 Struttura portante: PA 6, UL 94-V0, grigio RAL 7035 Schermo di protezione: PC, UL 94-V2, giallo trasparente, rimovibile manualmente Corpo conduttore: rame stagnato Viti: acciaio Grado di protezione IP10, garantisce protezione nel caso di contatti accidentali Innesto rapido su guide DIN o installazione su pannelli con viti Conformità alla norma EN 60947-7-1 RPQ1051 – Temperatura massima di funzionamento continuo: +85 °C – Privo di alogeni VANTAGGI Facilità di connessione: gli ingressi sono separati dalle uscite Connessioni in ingresso per: COFLEX, COFLEX PLUS, JLINK, JLINK PLUS e cavi provvisti di capicorda Cablaggio da entrambi i lati con cavi con o senza terminale Ispezionabilità del cablaggio e verifica della connessione Completa customizzazione del prodotto: – Le barre dei 4 poli possono essere orientate con ingresso a destra o a sinistra – Gli ingressi possono essere fatti con barra di portata proveniente da destra o sinistra, da davanti o da dietro.

Produttore

Ripartitore morsettiera quadripolare RPQ1051 struttura PA6 protezione IP10 per cablaggio industriale