› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Ripartitore compatto quadripolare 125A installazione elettrica professionale

Cod. Rexel T5RPQ1025
Cod. Produttore RPQ1025
Cod. EAN 8053685372599

Informazioni principali

  • Versione: 4 poli 125 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente di corto circuito: 4,2 kA
  • Picco corrente corto circuito: 24 kA
  • Protezione indice: IP20
  • Dimensioni (LxHxP): 98x75x49 mm
  • Materiale isolante: PA 6 UL 94-V0
  • Serie: RPQ C-125

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ripartitore compatto quadripolare T5RPQ1025 è progettato per garantire un'installazione elettrica efficiente e sicura. Con un numero di poli pari a quattro, questo dispositivo offre una soluzione versatile per la distribuzione della corrente. Ogni polo è dotato di un punto di fissaggio, facilitando così l'installazione e la manutenzione. Il design compatto consente di ottimizzare lo spazio, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, il ripartitore assicura robustezza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ambito elettrico, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori.

Caratteristiche tecniche

larghezza

98 mm

altezza

75 mm

profondità

50 mm

numero di poli

4

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

max. corrente nominale

125 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

10 ... 50 mm²

Ripartitore compatto quadripolare 125A installazione elettrica professionale