› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Ripartitore bipolare compatto 80A 7 uscite per distribuzione elettrica industriale

Cod. Rexel T5RPU5010
Cod. Produttore RPU5010
Cod. EAN 8053685372728

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80 A
  • Numero poli: 2
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura max: 125 °C
  • Materiale isolante: PA 6 UL-94 V0
  • Serie: RPU 80-S-7-BG
  • Tensione nominale: 450 V
  • Montaggio: Binario DIN o piastra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ripartitore bipolare da 80A T5RPU5010 è progettato per garantire una distribuzione efficiente e sicura dell'energia elettrica. Caratterizzato da un numero di poli pari a uno e un singolo punto di fissaggio per ogni polo, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione semplice e rapida. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il ripartitore è progettato per resistere a condizioni operative severe, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. Con un'eccellente capacità di gestione della corrente, è un componente essenziale per ottimizzare la distribuzione elettrica in qualsiasi sistema.

Caratteristiche tecniche

larghezza

53 mm

altezza

47 mm

profondità

24 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

max. corrente nominale

76 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

1,5 ... 25 mm²

Ripartitore bipolare compatto 80A 7 uscite per distribuzione elettrica industriale