› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ripartitore bipolare 125A 15 vie serraggio diretto per quadri comando distribuzione

Cod. Rexel CEDB125-14/2
Cod. Produttore DB125-14/2
Cod. EAN 8051316010445

Informazioni principali

  • Corrente: 125 A
  • Tensione nominale: 500/690 V
  • Numero uscite: 15 vie
  • Custodia: Policarbonato PA 6.6
  • Aggancio: Guida DIN 35 mm
  • Morsetti: Serraggio diretto
  • Viti: Acciaio zincato
  • Serie: DB/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I ripartitori bipolari della serie DB/2 da 40, 100, 125 A con 6, 13, 14 e 15 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale, a seconda del modello, di 500 V e 690 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello. Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

125 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

162 mm

altezza

50 mm

profondità

50 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

14

numero di poli

2

con protezione dal contatto

Sezione conduttore, ingresso

10 ... 35 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 25 mm²

Sezione conduttore, ingresso AWG

2 ... 8

Sezione conduttore, uscita AWG

4 ... 16

Ripartitore bipolare 125A 15 vie serraggio diretto per quadri comando distribuzione
€ 14,56 x 1 pz.
(pz.)