›

Rinforzi sollevamento robusti per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1007
Cod. Produttore EV1007
Cod. EAN 8015646680594

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 rinforzi sollevamento
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: IEC 61439-1 e IEC 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

N. 2 rinforzi di sollevamento progettati per garantire una maggiore robustezza e sicurezza durante la movimentazione di quadri elettrici o componenti di automazione. Realizzati con materiali resistenti, assicurano stabilità e facilità di installazione, facilitando il sollevamento e il trasporto in ambienti industriali. Ideali per applicazioni che richiedono supporti affidabili e duraturi, contribuiscono a migliorare la sicurezza operativa e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 lifting reinforcements

Caratteristiche tecniche

superficie

zincato a caldo

materiale

acciaio

altezza

80 mm

larghezza

90 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Rinforzi sollevamento robusti per quadri elettrici industriali