›

Rinforzi piastra contrapposta H200 automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA0020
Cod. Produttore EA0020
Cod. EAN 8015646766526

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 rinforzi piastra
  • Dimensioni: H 200 mm
  • Lunghezza: W 2000 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK09 (vetro), IK10
  • Conformità: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001

Descrizione del prodotto

Due rinforzi per piastra contrapposta di altezza 200 mm, progettati per garantire stabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Questi componenti sono ideali per il supporto e il rinforzo di strutture di automazione, assicurando una maggiore resistenza meccanica e durata nel tempo. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 Reinforcement Opposite Back Plate W=2000

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

acciaio

larghezza

40 mm

profondità

1640 mm

altezza

20 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Rinforzi piastra contrapposta H200 automazione industriale