› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Rinforzi intermedi fissaggio supporto quadri elettrici industriali 6 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2117
Cod. Produttore EA2117
Cod. EAN 8015646712271

Informazioni principali

  • Fissaggio: N.6 rinforzi intermedi
  • Tipo: Back Plate/Uprights Brakets
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Fissaggio strutture
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 61439
  • Protezione: IP e IK secondo normativa

Descrizione del prodotto

Il prodotto è costituito da sei rinforzi intermedi progettati per il fissaggio all'interno di quadri elettrici. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono stabilità e sicurezza nell'installazione di componenti elettrici, migliorando la robustezza della struttura. Ideali per applicazioni di automazione, questi rinforzi assicurano un supporto affidabile e duraturo per il montaggio di dispositivi all'interno degli involucri, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.6 Fixing Back Plate/Uprights Brakets

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

50 mm

profondità

150 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Rinforzi intermedi fissaggio supporto quadri elettrici industriali 6 pezzi