› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Rilevatore wireless protezione infissi 8m per abitazioni uffici locali commerciali

Cod. Rexel UR1051/107
Cod. Produttore 1051/107
Cod. EAN 8021156063482

Informazioni principali

  • Tipo: Doppia tecnol. a tenda
  • Uso: Esterno
  • Portata: 8 mt
  • Installazione: Staffa e snodo opzionali
  • Applicazioni: Infissi porte e finestre
  • Protezione: Barriera invalicabile
  • Serie: UR1051/107
  • Ambienti: Abitazioni e uffici

Descrizione del prodotto

Doppia tecnologia a tenda da esterno, progettata per garantire affidabilità e protezione in ambienti elettrici esterni. Questo dispositivo unisce funzionalità avanzate e resistenza agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella gestione delle connessioni elettriche all’aperto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il rilevatore è un sensore wireless particolarmente indicato per la protezione degli infissi, quali porte e finestre; crea una vera e propria barriera invalicabile fino ad 8 mt di profondità. La staffa e lo snodo opzionali permettono di installare il rilevatore ottimizzando l’angolo e il raggio di azione, consentendone la funzionalità anche in presenza di persiane o ante. Il rilevatore è la soluzione ottimale per abitazioni, uffici e locali commerciali

Caratteristiche tecniche

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

42 mm

larghezza

44 mm

altezza

110 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

8 °

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

prodotto Sustainable

Si

Rilevatore wireless protezione infissi 8m per abitazioni uffici locali commerciali