› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Rilevatore sicurezza ADAM DYN-INFO M12-5 IP67 per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020051R51
Cod. Produttore 2TLA020051R5100
Cod. EAN 7350024480306

Informazioni principali

  • Descrizione: ADAM DYN-INFO M12-5 CONTACT
  • Tipo: Sensore di sicurezza non a contatto
  • Connessione: Connettore M12-5 maschio
  • Uscita: Segnale DYNlink e info
  • Accessori inclusi: 4 piastre DA 1B, 4 anelli DA 2B
  • Applicazione: Monitoraggio porte e posizioni sicure
  • Montaggio: 360° possibilità di montaggio
  • Serie: Eden

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza non a contatto Eden DYN di ABB è composto da due dispositivi separati, Adam e Eva, progettati per l'interblocco di porte, sportelli e simili. Il modello Adam DYN-Info M12-5, in particolare, è dotato di uscita informativa e comunica tramite segnale dinamico DYNlink con dispositivi di controllo come Vital, Pluto Safety PLC o URAX. Può essere collegato in serie fino a 30 sensori Eden senza ridurre il livello di prestazione. Il sensore Eden DYN soddisfa i requisiti di codifica secondo la norma EN ISO 14119:2013 per la protezione contro la manomissione, garantendo un elevato livello di sicurezza. Il sistema è composto da diverse varianti di Adam e Eva, con codici generali o unici, e con elettronica rivestita per una maggiore resistenza in ambienti difficili. Dal punto di vista tecnico, Adam DYN-Info M12-5 utilizza un connettore M12 a 5 poli con alimentazione a 24 VDC e segnali DYNlink in ingresso e uscita, oltre a un’uscita informativa a 24 VDC con corrente massima di 15 mA, che non deve essere utilizzata per scopi di sicurezza. L’installazione prevede il montaggio parallelo di Adam ed Eva, con una distanza di rilevamento consigliata di 0-15 mm ± 2 mm, e l’uso di distanziatori per evitare interferenze con metalli vicini. Il prodotto è certificato per applicazioni di sicurezza industriale, con grado di protezione IP67/69K, e può essere integrato in sistemi complessi con funzioni di reset monitorato, StatusBus e collegamenti seriali o paralleli. In sintesi, Eden DYN rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per il controllo di sicurezza non a contatto, caratterizzata da elevata resistenza ambientale, facilità di integrazione e conformità alle normative di sicurezza più rigorose. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Adam safety sensor with DYNlink signal and information output. Used with an Eva actuator to form a non-contact safety sensor Eden. M12-5 male connector. Four pieces of DA 1B distance plates and four pieces of DA 2B distance rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360°mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

con indicatore di stato

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

distanza di commutazione OFF sicura

25 mm

distanza di commutazione ON sicura

10 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

0,05 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Transponder

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

75,2 mm

lunghezza del sensore

12 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Eden

Rilevatore sicurezza ADAM DYN-INFO M12-5 IP67 per automazione industriale