Descrizione del prodotto
Il dispositivo PXWDTCB è una rivestitura per tende dotata di comando radio, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale resistente di colore bianco, garantisce un’installazione discreta ed elegante in qualsiasi ambiente elettrico. La tecnologia radio integrata consente un controllo semplice e senza fili, ideale per la gestione automatizzata delle tende. Questo prodotto unisce praticità e innovazione per migliorare il comfort degli spazi abitativi o lavorativi. Descrizione del produttore: Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l’utente può attraversare il varco dall’interno verso l’esterno senza generare l’allarme, mentre l’intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d’allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione contaimpulsi). Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo 3 V CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.