› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Rilevatore movimento PIR Pet Immunity portata 12m per domotica residenziale

Cod. Rexel BTI4270
Cod. Produttore 4270
Cod. EAN 8005543591048

Informazioni principali

  • Sensore IR: due aree sensibili
  • Tensione alimentazione: 9,6-14,5 Vdc
  • Assorbimento: 12 mA stand-by; 25 mA max
  • Relè allarme: stato solido 60 V, 50 mA
  • Sensibilità: 2 o 3 passi selezionabili
  • Temperatura operativa: -10 a +55 °C
  • Grado IP: 40
  • Serie: 4270

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sensore di movimento PIR da interno con funzione immunità animali, progettato per rilevare la presenza di persone mantenendo la tolleranza verso animali domestici di piccola taglia fino a 10 kg senza generare falsi allarmi. La portata è regolabile fino a 12 metri e il sensore è dotato di lenti invisibili realizzate con lo stesso materiale del frontale, garantendo un design discreto e moderno. Il dispositivo presenta due aree sensibili a infrarossi con doppio elemento, offrendo un rilevamento preciso e affidabile. È possibile selezionare la sensibilità su 2 o 3 passi, con un assorbimento di 12 mA in stand-by e massimo 25 mA. La tensione di alimentazione varia da 9,6 a 14,5 Vdc. Il sensore è progettato per essere installato ad altezze di 2,3 o 3 metri e dispone di un perno di regolazione per adattare l’altezza di montaggio. Il grado di protezione IP è 40. Il dispositivo include un relè di allarme a stato solido con isolamento fino a 1500 Vrms e un interruttore tamper NC per la protezione anti-rimozione. La copertura del sensore è dettagliatamente illustrata nei diagrammi di copertura laterale e dall’alto, evidenziando le zone di rilevazione infrarossa e le aree di supervisione. Il sensore è dotato di LED rosso di segnalazione, jumper per la regolazione della sensibilità e per l’attivazione dei LED di rilevazione allarme, nonché morsetti di collegamento per il cablaggio. La funzione walk-test consente di verificare facilmente la portata e l’efficacia del rilevamento. Il sensore è ideale per sistemi antifurto interni, offrendo alta affidabilità e riduzione dei falsi allarmi grazie alla funzione pet immunity. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore digitale PIR con funzione Pet immunity - portata 12m. Il dispositivo è stato progettato per essere obbligatoriamente installato ad un\'altezza da terra di 2,3 metri oppure di 3 metri.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

60 mm

altezza

113 mm

profondità

45 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

25 mA

area di rilevazione

90 GRADO

Tensione d'esercizio

9,6 ... 14,5 V

angolo di rilevamento orizzontale

90 ... 90 GRADO

Rilevatore movimento PIR Pet Immunity portata 12m per domotica residenziale