› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Rilevatore meccanico fusibili OSZX4 per protezione sovracorrenti impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 614 1
Cod. Produttore EO 614 1
Cod. EAN 6417019361529

Informazioni principali

  • Descrizione: Rilevatore fusibili OS200-8
  • Serie: OSZX
  • Poli: 4 poli con neutro fuso
  • Tipo: Rilascio meccanico
  • Applicazione: Indicatore di fusibile bruciato
  • Compatibilità: OS/OSM250D...800D
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Installazione: Su fusibili OSZX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

OSZX4 è un rilievo meccanico per fusibili OS200, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovracorrenti, assicurando la continuità del servizio e la tutela degli impianti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre prestazioni stabili nel tempo e facilita la manutenzione grazie al suo design funzionale e compatto. Descrizione del produttore: Blown fuse indicator for 4-pole OS/OSM250D...800D with fused neutral

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Accessorio

Serie

OSZX

Rilevatore meccanico fusibili OSZX4 per protezione sovracorrenti impianti elettrici