Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECAL204
Cod. Produttore
CAL204

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR miniaturizzato via radio per protezione tapparelle/finestre, compatibile con centrali FOCUS e GENIO.
Descrizione del produttore: Il rivelatore IR miniaturizzato via radio è progettato per proteggere tapparelle, porte-finestre e finestre, compatibile con le centrali FOCUS e GENIO. Questo sensore PIR digitale ad alta immunità offre una compensazione in temperatura per una maggiore precisione. È dotato di ingressi a morsettiera per il collegamento di contatti tapparella e contatti magnetici, permettendo una facile integrazione con i dispositivi di protezione esistenti.La lente IR è progettata con protezione a tenda verticale, con un angolo di apertura orizzontale di 15 gradi e verticale di 80 gradi, garantendo una protezione ottimale dell'area della finestra o della porta. L'installazione può essere effettuata sia in posizione verticale che orizzontale, offrendo flessibilità nell'applicazione.L'alimentazione del rivelatore avviene tramite batteria al litio 3,6 V tipo B36LR61L, con una durata media di 4 anni. Le dimensioni del dispositivo sono H 96 x L 35 x P 33,5 mm quando installato in posizione verticale. Questo sensore garantisce una protezione affidabile e un’installazione semplice, ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali.Caratteristiche tecnicheTipo di sensore: PIR digitale ad alta immunitàCompatibilità: FOCUS e GENIOLente IR: Protezione a tenda verticale, angolo orizzontale 15 gradi, angolo verticale 80 gradiIngressi: Morsettiera per contatto tapparella e magneticoAlimentazione: Batteria litio 3,6 V tipo B36LR61L, durata media 4 anniDimensioni: H 96 x L 35 x P 33,5 mm (posizione verticale)Installazione: Posizione verticale o orizzontale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

35 mm

altezza

96 mm

profondità

33,5 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

4 m

Corrente d'esercizio

28 mA

area di rilevazione

15 GRADO

sistema radio

Produttore

RILEVATORE IR RF TENDA X SCURI/TAPP