Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY998981
Cod. Produttore
998981
Cod. EAN
8016978102945

Informazioni di prodotto

SHIELD 180 RIV IR 180° DA ESTERNO

Documentazione tecnica

Rilevatore da esterno con tecnologia a doppia tenda a infrarossi passivi, regolabile fino a 180 gradi per una copertura ampia e precisa. Dotato di due elementi piroelettrici, è progettato per il montaggio in superficie e garantisce un rilevamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili, grazie al telaio in policarbonato e alla scheda resinata. Supporta il rilevamento di animali domestici se configurato in modalità AND, riducendo i falsi allarmi. Funziona in un ampio intervallo di temperature da -25 a +60 gradi Celsius. Ideale per sistemi di sicurezza esterni, offre un’installazione a 1,2 metri di altezza e dispone di LED per il walk test. Descrizione del produttore: Rilevatore IR da esterno a doppia tenda a 180° regolabile. Disponibile modulo uscite, riscaldatore e cover parapioggia

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

81 mm

altezza

189 mm

profondità

98 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)

Produttore

Rilevatore IR esterno doppia tenda 180° SHIELD 180 RIV