Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTVOC2240C
Cod. Produttore
TVOC2240C
Cod. EAN
7320500511732

Informazioni di prodotto

TVOC-2-240-C Arc Monitor

Certificazioni e Dichiarazioni

Rilevatore di gas TVOC con protezione ARG e interfaccia MODBUS, progettato per il monitoraggio affidabile della qualità dell’aria in ambienti industriali e civili. Funziona a 230 V CA garantendo un’installazione versatile e sicura. Il dispositivo è ideale per il controllo dei composti organici volatili totali, offrendo precisione e robustezza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. La connettività MODBUS facilita l’integrazione con sistemi di automazione e supervisione, assicurando un monitoraggio continuo e una gestione efficiente degli impianti elettrici e di sicurezza ambientale. Descrizione del produttore: The TVOC-2 Arc Guard System is an arc protection relay that mitigates arc faults and helps to protect people and equipment. The Arc monitor is the main unit of the Arc Guard System which detects the light of an arc and through the fast IGBT contacts sends an electrical signal within 1 ms to a nearby breaker that breaks the power and extinguishes the arc. The Arc monitor has 10 detector inputs and can trip up to three breakers with zone selectivity if needed. Up to 2 extension units can extend the number of light detectors to 30 and the unit includes an HMI that can be placed on the outside of the door. Detectors are sold in a wide range of lengths to fit a full switchgear design. Supply voltage 100... 250 V DC or 100... 240 V AC 50 / 60 Hz. Accessories include current sensing unit, optical cables, cable straps etc.

Serie

TVOC 2

Produttore

ABB

Rilevatore TVOC-2-240-C Arc Monitor protezione archi con interfaccia MODBUS 230V AC per ambienti industriali