Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESDT204
Cod. Produttore
SDT204

Informazioni di prodotto

Sensore DT a tenda 4 m per tapparelle/porte-finestra, antimascheramento, 12 Vcc, EN50131 Grado 2.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) ad effetto tenda progettato per la protezione perimetrale di tapparelle, porte-finestre, scuri e finestre.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia (PIR + MW) per una rilevazione affidabile e sicura.Portata operativa: 4 metri.Installazione versatile: montaggio verticale o orizzontale.Doppio antimascheramento e dispositivo attivo antiaccecamento per protezione avanzata.Disponibile nella versione marrone (modello SDT204M).Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento:19 mA a riposo.40 mA in allarme.Dimensioni: L 35 × H 96 × P 33,5 mm (posizione verticale).Peso: 68 g.Certificazioni: EN50131-2-4 Grado 2, classe ambientale II, EMC2004-108-CE, LVD 2006-95-EC.Perfetto per chi necessita di protezione discreta ed efficace per varchi perimetrali, con funzioni avanzate di sicurezza per prevenire tentativi di manomissione.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

35 mm

altezza

96 mm

profondità

33,5 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

4 m

area di rilevazione

80 GRADO

Produttore

RILEVATORE DT A TENDA X SCURI/TAPPA