Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4275
Cod. Produttore
KM4275
Cod. EAN
8005543615959

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: PIR + MW
  • Portata: 8 m
  • Tensione alimentazione: 10-15 Vdc
  • Assorbimento: 29-35 mA
  • Relè allarme: 100 mA / 35 V
  • Frequenza microonde: 24 GHz ISM
  • Grado protezione IP: 40
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il sensore di rilevamento del movimento BTicino KM4275 utilizza una doppia tecnologia combinata PIR e microonde per garantire un rilevamento preciso e affidabile all’interno degli ambienti. È dotato di un sensore piroelettrico a doppio elemento digitale e opera con una tensione di alimentazione compresa tra 10 e 15 Vdc, con un assorbimento di 29 mA in stand-by e massimo 35 mA a 12 Vdc. La frequenza operativa delle microonde è di 24 GHz nella banda ISM, con immunità alla luce bianca superiore a 10.000 lux. La sensibilità è regolabile su 5 livelli, consentendo una copertura variabile da 4 a 8 metri, ideale per installazioni su pareti verticali ad altezze comprese tra 1,2 e 2 metri. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP40 e un ingombro di 2 moduli da incasso. La configurazione è personalizzabile tramite LED di segnalazione e pulsante di programmazione integrati, con possibilità di adattare la polarità dello stato impianto e la visualizzazione dei LED. La tecnologia duale garantisce un rilevamento efficace riducendo i falsi allarmi, rendendo il sensore adatto per applicazioni di sicurezza e automazione domestica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8 m - installazione ad incasso - 2 moduli, sabbia

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Beige

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

numero RAL

1015

diametro

30 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

35 mA

area di rilevazione

105 GRADO

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

LIVING NOW

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW incasso 8m sabbia