Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4275
Cod. Produttore
HC4275
Cod. EAN
8005543587096

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Piroelettrico doppio
  • Tensione alimentazione: 10-15 Vdc
  • Assorbimento: 29 mA standby, 35 mA max
  • Relè allarme: Stato solido 100mA/35V
  • Frequenza microonde: 24 GHz - ISM band
  • Sensibilità IR e MW: 5 livelli selezionabili
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore di rilevamento del movimento a doppia tecnologia (PIR + microonde) per installazione da incasso su pareti verticali, progettato per essere montato ad altezze comprese tra 1,2 e 2 metri. Il sensore integra una lente di Fresnel con bulbo regolabile e palpebre per la regolazione dell’angolo di copertura, garantendo un campo visivo ampio e personalizzabile. Dotato di LED di segnalazione per rilevazione infrarossi, microonde e allarme, offre una sensibilità selezionabile su cinque livelli con portata volumetrica da 4 a 8 metri, assicurando precisione e affidabilità nella rilevazione. Alimentato a 10-15 Vdc con assorbimento di 29 mA in stand-by e 35 mA massimo, dispone di un relè di allarme a stato solido con protezione del contatto. Il dispositivo è resistente alla luce bianca fino a oltre 10000 lux e opera nella banda ISM a 24 GHz. Dimensioni compatte di 2 moduli da incasso e grado di protezione IP40 lo rendono adatto per applicazioni interne in sistemi di sicurezza e allarme. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8m - installazione ad incasso - 2 moduli - estetica AXOLUTE colore grigio tech.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

438 mm

altezza

470 mm

profondità

665 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

area di rilevazione

105 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

AXOLUTE

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW incasso 8m Axolute Tech