Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4275
Cod. Produttore
KG4275
Cod. EAN
8005543615942

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: PIR + MW
  • Portata: 8 m max
  • Tensione alimentazione: 10-15 Vdc
  • Assorbimento: 29 mA standby
  • Relè allarme: 100 mA / 35 V
  • Frequenza microonde: 24 GHz ISM
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore di rilevamento del movimento da interno con doppia tecnologia infrarossi e microonde (PIR+MW), progettato per installazioni su pareti verticali ad altezze comprese tra 1,2 e 2 metri. Il sensore offre una copertura volumetrica regolabile con cinque livelli di sensibilità, che consentono una portata da 4 a 8 metri, adattandosi alle diverse esigenze di rilevazione. Dotato di lente di Fresnel e bulbo lente regolabile, garantisce un'accurata rilevazione del movimento con immunità alla luce bianca superiore a 10.000 lux. Alimentazione a bassa tensione (10-15 Vdc) con assorbimento contenuto, relè di allarme a stato solido e grado di protezione IP40. La presenza di LED di segnalazione per infrarossi, microonde e allarme facilita la configurazione e il controllo del dispositivo. Ingombro compatto di 2 moduli da incasso, ideale per integrazione in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8 m - installazione ad incasso - 2 moduli, nero

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

numero RAL

7015

diametro

30 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

35 mA

area di rilevazione

105 GRADO

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

LIVING NOW

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW 8m incasso nero