Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4275
Cod. Produttore
NT4275
Cod. EAN
8005543587140

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: PIR + MW
  • Portata rilevamento: 8 m max
  • Tensione alimentazione: 10-15 Vdc
  • Assorbimento: 29 mA standby
  • Relè allarme: 100 mA / 35 V
  • Frequenza microonde: 24 GHz ISM
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore di rilevamento del movimento a doppia tecnologia (PIR + microonde) progettato per installazione ad incasso su pareti verticali ad altezze comprese tra 1,2 e 2 metri. Dotato di lente di Fresnel e bulbo lente regolabile per ottimizzare l’angolo e la portata di rilevazione, consente una copertura volumetrica con sensibilità selezionabile su cinque livelli, da 4 a 8 metri. Il sensore integra LED di segnalazione per la rilevazione infrarossa, microonde e allarme, con possibilità di configurazione tramite pulsante dedicato. Alimentazione 10-15 Vdc, assorbimento massimo 35 mA, relè di allarme a stato solido con protezione contatto. La frequenza operativa delle microonde è di 24 GHz nella banda ISM, con immunità alla luce bianca superiore a 10.000 lux. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza e presenta grado di protezione IP40. Ideale per sistemi di allarme e sicurezza, garantisce precisione e affidabilità nella rilevazione dei movimenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8m - installazione ad incasso - 2 moduli - estetica LIVINGLIGHT colore grigio tech.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

438 mm

altezza

470 mm

profondità

665 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

area di rilevazione

105 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW 8m incasso Livinglight grigio