Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4275
Cod. Produttore
N4275
Cod. EAN
8005543587133

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione alimentazione: 10-15 Vdc
  • Assorbimento: 29 mA Stand-by
  • Portata rilevazione: 4-8 m
  • Tecnologia: PIR + microonde
  • Relè allarme: 100mA/35V stato solido
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura operativa: 0-50 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore di rilevamento del movimento a doppia tecnologia da incasso (PIR + microonde) progettato per installazione su pareti verticali ad altezze comprese tra 1,2 e 2 metri. Dotato di lente di Fresnel e bulbo lente regolabile, permette una regolazione precisa dell’angolo di copertura grazie alle palpebre regolabili. Il sensore integra LED di segnalazione per la rilevazione infrarossa (verde), microonde (blu) e allarme (rosso), con pulsante per la programmazione. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 10 e 15 Vdc, con un assorbimento di 29 mA in stand-by e 35 mA al massimo. La frequenza operativa delle microonde è di 24 GHz nella banda ISM, con immunità alla luce bianca superiore a 10000 lux. La sensibilità dei sensori IR e microonde è selezionabile su 5 livelli, con una copertura che varia da un minimo di 4 metri a un massimo di 8 metri. È dotato di relè di allarme a stato solido con resistenza di protezione del contatto di 4,7 ohm. Il sensore ha un grado di protezione IP40 e dimensioni pari a 2 moduli da incasso. È indicato per applicazioni antifurto, con comunicazione tramite BUS e possibilità di configurazione tramite software dedicato. Le aree di rilevamento sono ottimizzate per evitare sovrapposizioni e falsi allarmi, con avvertenze specifiche per l’installazione che garantiscono la massima affidabilità del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8m - installazione ad incasso - 2 moduli - estetica LIVINGLIGHT colore bianco.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

438 mm

altezza

470 mm

profondità

665 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

area di rilevazione

105 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW 8m incasso Livinglight bianco