Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4275
Cod. Produttore
L4275
Cod. EAN
8005543587126

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: PIR + MW
  • Portata rilevamento: 8 m max
  • Tensione alimentazione: 10-15 Vdc
  • Assorbimento: 29 mA standby, 35 mA max
  • Relè allarme: stato solido 100mA/35V
  • Frequenza microonde: 24 GHz ISM band
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore di rilevamento del movimento a doppia tecnologia da incasso (PIR + microonde) progettato per installazione su pareti verticali ad altezze comprese tra 1,2 e 2 metri. Dotato di lente di Fresnel e bulbo lente regolabile per una copertura ottimale, offre una sensibilità selezionabile su 5 livelli con portata volumetrica variabile da 4 a 8 metri. Il sensore integra LED di segnalazione per la rilevazione infrarossi, microonde e allarme, e dispone di relè a stato solido con protezione. Funziona con tensione di alimentazione da 10 a 15 Vdc e presenta una frequenza operativa microonde di 24 GHz con immunità alla luce bianca superiore a 10.000 lux. Il grado di protezione IP è 40 e l’ingombro è di 2 moduli da incasso. Il design antracite si adatta a installazioni discrete e funzionali per sistemi antifurto e automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8m - installazione ad incasso - 2 moduli - estetica LIVINGLIGHT colore grigio antracite.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

438 mm

altezza

470 mm

profondità

665 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

area di rilevazione

105 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW 8m incasso Livinglight antracite