Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4275
Cod. Produttore
HS4275
Cod. EAN
8005543587119

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: PIR + MW
  • Portata max: 8 m
  • Tensione alimentazione: 10-15 Vdc
  • Assorbimento: 29 mA standby, 35 mA max
  • Relè allarme: stato solido 100mA/35V
  • Grado protezione: IP40
  • Sensibilità IR e MW: 5 livelli selezionabili
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore di rilevamento del movimento a doppia tecnologia da incasso (PIR + microonde) progettato per installazione su pareti verticali ad altezze comprese tra 1,2 e 2 metri. Dotato di lente di Fresnel e bulbo lente regolabile per ottimizzare l’angolo di copertura, offre una rilevazione precisa grazie alla combinazione di sensori infrarossi piroelettrici a doppio elemento digitale e microonde con frequenza operativa a 24 GHz. La sensibilità è regolabile su 5 livelli, con una portata variabile da 4 a 8 metri, garantendo un ampio campo di rilevamento. Il dispositivo è equipaggiato con LED di segnalazione per la rilevazione infrarossa, microonde e allarme, e dispone di morsetti per il collegamento a sistema BUS. Alimentato a 10-15 Vdc, presenta un assorbimento di 29 mA in stand-by e 35 mA al massimo, con relè di allarme a stato solido. Il sensore è caratterizzato da un grado di protezione IP40 e un design compatto da 2 moduli da incasso. È indicato per applicazioni di sicurezza antifurto, con elevata immunità alla luce bianca (>10000 lux) e configurazione programmabile tramite software dedicato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8m - installazione ad incasso - 2 moduli - estetica AXOLUTE colore grigio antracite.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

438 mm

altezza

470 mm

profondità

665 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

area di rilevazione

105 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

AXOLUTE

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW 8m incasso AXOLUTE antracite