Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4275
Cod. Produttore
KW4275
Cod. EAN
8005543615966

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: PIR + MW
  • Portata: 8 m max
  • Tensione alimentazione: 10-15 Vdc
  • Assorbimento: 29 mA standby
  • Relè allarme: 100 mA / 35 V
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore di rilevamento del movimento a doppia tecnologia da interno (PIR + microonde) con sensore piroelettrico a doppio elemento digitale. Alimentazione da 10 a 15 Vdc con assorbimento di 29 mA in stand-by e massimo 35 mA a 12 Vdc. Relè di allarme a stato solido con capacità di 100 mA / 35 V e protezione da contatto con resistenza di 4,7 Ω. Frequenza operativa delle microonde a 24 GHz nella banda ISM, con immunità alla luce bianca superiore a 10.000 lux. Sensibilità regolabile su 5 livelli, con copertura variabile da 4 a 8 metri, agendo sia sul sensore infrarosso che su quello a microonde. Temperatura operativa da 0 a 50 °C e grado di protezione IP40. Dimensioni compatte con ingombro di 2 moduli da incasso. Dotato di lente di Fresnel e bulbo lente regolabile per ottimizzare l’angolo di copertura, con LED di segnalazione per rilevazione microonde, infrarosso e allarme, oltre a morsetti di collegamento per installazione su pareti verticali ad altezze tra 1,2 e 2 metri. Ideale per applicazioni di sicurezza e automazione in ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8 m - installazione ad incasso - 2 moduli, bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

numero RAL

9003

diametro

30 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

35 mA

area di rilevazione

105 GRADO

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

LIVING NOW

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW 8m incasso 2 moduli bianco