› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rilevatore corrente 24 VAC/DC per Tmax T4-T6 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054876R1
Cod. Produttore 1SDA054876R1
Cod. EAN 8015644560041

Informazioni principali

  • Descrizione: PS-SOR T4-T5-T6 24 VAC/DC
  • Tensione di servizio: 24 V AC/DC
  • Funzione: Shunt Opening Release
  • Applicazione: Servizio permanente
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T4, T5, T6
  • Materiali conformi: RoHS II compliant
  • Uso: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4-T5-T6 è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti elettrici. Progettato per essere montato sui modelli T4, T5 e T6, questo dispositivo permette l'apertura automatica dell'interruttore in caso di mancanza o riduzione della tensione, proteggendo così le apparecchiature da eventuali danni. È compatibile con tensioni di alimentazione sia in corrente alternata che continua (24 VAC/DC) e si installa facilmente grazie alla sua struttura modulare e ai connettori predisposti. L'uso di cavi adeguati alla tensione nominale dello sganciatore è fondamentale per garantire prestazioni ottimali. Questo sganciatore è indicato per applicazioni industriali e civili dove è richiesta un'affidabile protezione contro le condizioni di sottotensione, assicurando un controllo preciso e sicuro dell'interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE FOR PERMANENT SERVICE 24V AC-DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Rilevatore corrente 24 VAC/DC per Tmax T4-T6 installazione elettrica