›

Rilevatore acqua ELEC 228 3 con pin placcati oro per monitoraggio perdite domestiche e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEC 228 3
Cod. Produttore EC 228 3
Cod. EAN 4013232057403

Informazioni principali

  • Rilevatore presenza acqua: SWM 4
  • Pin Termipoint: placcati oro
  • Rilevamento: ingressi d'acqua
  • Applicazioni: tubi, acque reflue, elettrodomestici
  • Installazione: diretta su circuiti allarme
  • Protezione: resina incapsulata
  • Serie: Security Modules and Terminals
  • Marcatura CE: 2017

Descrizione del prodotto

Rilevatore di presenza acqua modello ELEC 228 3, progettato per garantire un monitoraggio affidabile e tempestivo delle perdite d'acqua. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni in cui è fondamentale prevenire danni causati da infiltrazioni o allagamenti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e precisione nel rilevamento, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici e degli ambienti circostanti. La sua tecnologia avanzata permette un intervento rapido in caso di emergenza, rendendolo un elemento essenziale per sistemi di protezione e controllo. Descrizione del produttore: A resin-encapsulated water detector with gold-plated Termipoint pins, detects water ingress, e.g., pipe fractures, ingress of groundwater and sewage, water damage caused by washing machines and dishwashers etc. before the damage becomes too expensive. For operation directly on detector circuits of intrusion alarm panels or security terminals.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

44 mm

altezza

40 mm

profondità

23 mm

Rilevatore acqua ELEC 228 3 con pin placcati oro per monitoraggio perdite domestiche e industriali