Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1051/105
Cod. Produttore
1051/105
Cod. EAN
8021156063437

Informazioni di prodotto

SENSORE DOPPIO IR DA ESTERNO
Descrizione del produttore: Sensore doppio a infrarossi progettato per installazioni esterne, ideale per il rilevamento preciso del movimento in ambienti esterni. Questo sensore garantisce un'affidabilità elevata grazie alla tecnologia a infrarossi, offrendo una copertura ampia e una risposta rapida ai cambiamenti di temperatura e movimento. Perfetto per applicazioni di sicurezza e automazione, assicura un funzionamento efficiente anche in condizioni ambientali variabili. La sua struttura è pensata per resistere agli agenti atmosferici, rendendolo una soluzione duratura per il controllo degli spazi esterni.

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

50 mm

larghezza

68 mm

altezza

148 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Rilevatore a doppio infrarosso passivo da esterno con Pet Immunity