› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rilevatore a doppia tecnologia da esterno, installazione Alta

Cod. Rexel UR1033/146A
Cod. Produttore 1033/146A
Cod. EAN 8021156069170

Informazioni principali

Rilevatore a tripla tecnologia da esterno, installazione alta, 1061, 1067 e 1068

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore con tripla tecnologia progettato per applicazioni ad alte prestazioni esterne. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua struttura robusta, ideale per impianti elettrici che richiedono protezione avanzata e resistenza alle condizioni ambientali più impegnative. La sua tecnologia innovativa assicura un funzionamento efficiente e duraturo, rendendolo una scelta eccellente per l’installazione in ambienti esterni dove è necessaria una protezione elevata contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Caratteristiche tecniche

monitoraggio della copertura

profondità

55 mm

larghezza

70 mm

altezza

165 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

20 mA

area di rilevazione

12 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Rilevatore a doppia tecnologia da esterno, installazione Alta