› Sicurezza › Antincendio › Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio

RILEV. VARI-GAS PELLIST. IP65 ATEX

Cod. Rexel IESE138PX
Cod. Produttore SE138PX

Informazioni principali

  • Gas rilevabili: multiuso
  • Sensore: Pellistor
  • Grado protezione: IP65
  • Uscite: 3 relè allarme + guasto
  • Alimentazione: 12-24 Vcc
  • Dimensioni: L190×H105×P83 mm
  • Certificazione: ATEX CESI 03 ATEX 323
  • Serie: SE138PX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore di gas multiuso con sensore Pellistor IP65, ideale per ambienti industriali e aree a rischio esplosione. Offre un’elevata precisione nel rilevamento di acetato di etile, acetone, ammoniaca, etanolo, propano, toluene e altri gas infiammabili.Caratteristiche tecnicheGas rilevabili: Taratura disponibile su richiesta per acetato di etile, acetone, alcool isopropilico, ammoniaca, eptano, esano, etanolo, etilene, metanolo, metiletilchetone, ottano, pentano, propano, toluene.Tecnologia di rilevazione: Sensore Pellistor con soglia di intervento regolabile 0-100% LIE.Uscite disponibili:3 relè di allarme per soglie programmabili (1, 2 e 3).1 relè di guasto per monitoraggio continuo.Uscita analogica 4-20 mA per collegamento a centrali di supervisione.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK05, per riduzione costi di manutenzione.Condizioni operative:Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +50°C.Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ +55°C.Umidità relativa: 10 ÷ 90% RH (non condensata).Tempo di risposta: T90: 60s.Precisione e ripetibilità: ±10%, ripetibilità 5%, deriva a lungo termine ±5% LIE/anno.Pressione di funzionamento: Atmosferica ±10%.Resistenza a vibrazioni e urti: 0,35 mm (10-50-10 Hz) / 0,5J.Grado di protezione: IP65, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione: 12-24 Vcc, consumo 3 W.Dimensioni: L 190 × H 105 × P 83 mm.Certificazione ATEX: II 2G EEx d IIC T6, conforme alla normativa CESI 03 ATEX 323.Soluzione versatile e altamente affidabile per il monitoraggio di gas infiammabili e tossici in ambienti industriali, con segnalazione immediata e interfacciamento con sistemi di controllo centralizzati.Gas da rilevare da specificare all’ordine. Disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Grigio

larghezza

83 mm

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione antideflagrante testata

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

rileva altri tipi di gas

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

RILEV. VARI-GAS PELLIST. IP65 ATEX