›

RILEV. IDROG CATALITT IP65 ATEX OUT

Cod. Rexel IETS293KI
Cod. Produttore TS293KI

Informazioni principali

  • Serie: TS293KI
  • Grado protezione: IP65
  • Soglia intervento: 0-20% LIE
  • Uscita: 4-20 mA
  • Dimensioni: 190x105x83 mm
  • Alimentazione: 12-24 Vcc
  • Assorbimento: 3 W
  • Cartuccia sensore: sostituibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rivelatore per Idrogeno con sensore catalitico è progettato per rilevare in modo preciso e affidabile la presenza di idrogeno in ambienti industriali e commerciali. Il dispositivo ha un grado di protezione IP65, che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, adatto per ambienti difficili. È dotato di un'uscita 4 ÷ 20 mA lineare per il collegamento a centrali CE per il monitoraggio e l'integrazione con sistemi di sicurezza.Le soglie d'intervento sono comprese tra 0 ÷ 20% LIE (Limite Inferiore di Esplosività) con un limite soglia di 35% LIE (32 mA), offrendo un monitoraggio preciso e tempestivo. Il tempo di risposta T90 è di 60 secondi, con una ripetibilità del 5% del segnale e una precisione di ± 10%. La deriva a lungo termine è di ± 4% LIE anno.La vita media del sensore è di 5 anni in aria pulita, con una pressione di funzionamento atmosferica di ±10%. Il dispositivo è progettato per resistere a vibrazioni e urti con una vibrazione di 0,35 mm 10-50-10 Hz/0,5J.Caratteristiche tecnicheSensore: catalitico per il rilevamento di idrogenoGrado di protezione: IP65, resistente a polvere e spruzzi d’acquaUscita: 4 ÷ 20 mA lineare per collegamento a centrali CESoglie d'intervento: 0 ÷ 20 % LIE, limite soglia 35 % LIE (32mA)Tempo di risposta T90: 60 secondiRipetibilità: 5% del segnalePrecisione: ± 10%Deriva a lungo termine: ± 4% LIE annoVita media: 5 anni in aria pulitaDimensioni:Larghezza: 190 mmAltezza: 105 mmProfondità: 83 mmTemperatura/umidità di immagazzinamento:-20 ÷ +55°C5 ÷ 95% RH non condensataTemperatura/umidità di funzionamento:-10 ÷ +50°C10 ÷ 90% RH non condensataAlimentazione: 12 ÷ 24 Vcc (-10/+15%) 3 WAssorbimento: 3 W @ 12 Vcc, 3 W @ 24 Vcc.Cartuccia sensore sostituibile: cod. ZSK02/EXModo di protezione: II 2G EEx d IIC T6 (protezione contro esplosioni)Utilizzo pratico:Questo rivelatore è ideale per ambienti in cui è necessario monitorare la presenza di idrogeno, come impianti chimici, stazioni di rifornimento, o aree industriali ad alto rischio di esplosione. Grazie alla sua protezione IP65 e alle funzionalità avanzate, è perfetto per garantire la sicurezza in ambienti con gas pericolosi.Disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Altro

larghezza

83 mm

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione antideflagrante testata

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

rileva altri tipi di gas

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

RILEV. IDROG CATALITT IP65 ATEX OUT