Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESE237KB
Cod. Produttore
SE237KB

Informazioni di prodotto

Rilevatore vapori di benzina, sensore catalitico, IP65, 3 uscite relè, 4-20 mA, vita 5 anni.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore per vapori di Benzina è dotato di un sensore catalitico, progettato per monitorare in modo preciso la concentrazione di vapori di benzina nell'aria. Il dispositivo ha un grado di protezione IP65, che lo rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, ideale per ambienti industriali o a rischio di esposizione a sostanze pericolose.Caratteristiche tecnicheSoglia di intervento: da 0 a 20 % del Limite Inferiore di Esplosività (LIE)Limite della scala: 30 % LIETempo di risposta: T90 in 60 secondiRipetibilità: 5% del segnalePrecisione: ± 10%Deriva a lungo termine: ± 4% LIE all'annoIl dispositivo ha una vita media di circa 5 anni in aria pulita, garantendo una durata lunga e affidabile. Inoltre, opera con una pressione atmosferica di ±10% e può sopportare vibrazioni e urti fino a 0,35 mm (frequenza 10-50-10 Hz, 0,5J).Il rilevatore è dotato di tre uscite a relè per allarme (soglie 1, 2 e 3), un'uscita a relè per guasto, e un'uscita lineare 4-20 mA per il collegamento a centrali di controllo, permettendo una facile integrazione nei sistemi di monitoraggio centralizzati.Le dimensioni del dispositivo sono:Larghezza: 190 mmAltezza: 105 mmProfondità: 83 mmLe condizioni ambientali di immagazzinamento vanno da -20 a +55°C con umidità del 5-95 % RH non condensata, mentre le condizioni di funzionamento sono comprese tra -10 e +50°C e umidità tra 10-90 % RH non condensata.Alimentazione: 12-24 Vcc con tolleranza di -10/+15%, con un assorbimento di 3 W sia a 12 Vcc che a 24 Vcc.Il sensore è dotato di una cartuccia sostituibile (cod. ZSK04), che può essere acquistata su richiesta, facilitando la manutenzione del dispositivo.Utilizzo pratico:Questo rilevatore è particolarmente indicato per ambienti dove vi è rischio di esposizione AI vapori di benzina, come stazioni di rifornimento, impianti di produzione o magazzini. La protezione IP65 lo rende resistente in ambienti difficili, mentre le uscite relè e la compatibilità con sistemi di controllo centralizzati lo rendono facile da integrare in applicazioni di sicurezza.Disponibile su richiesta.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Nero

larghezza

83 mm

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

rileva altri tipi di gas

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

RILEV. BENZINA CATALITTICO IP65 OUT